Alicates redondos planos VDE, alicates telefónicos de 45 °, mangos cromados multicomponente, 160 mm

Número de artículo: 87593205
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
Tipo de producto Alicates de boca redonda plana

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 87593205
EAN / GTIN 4005887440204
Número del fabricante 87593205
Número L L60010 4675

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para agarrar y desconectar cables y piezas de trabajo finas
  • Unidad probada a 10.000 V CA para una seguridad del 100 % de acuerdo con IEC 60 900, EN 60 900 y VDE 0682/Parte 201
  • Aprobado hasta 1.000 V CA y 1.500 V CC
  • Superficies de agarre dentadas para una sujeción segura de las piezas de trabajo
  • mordazas largas, redondas planas y con ángulo de 45° con orificio para la linterna para sujetar
  • Tuercas y espárragos
  • Filos de corte de precisión endurecidos inductivamente para cables duros y blandos
  • DIN ISO 5745

Característica:

  • Altura central mm (e): 2.5 mm
  • Ancho de la punta mm (f): 3 mm
  • Altura del cabezal mm (d): 9 mm
  • Anchura del cabezal mm (a): 16 mm
  • Ángulo: 45 °
  • Longitud de la mordaza: 55 mm
  • L3: 55 mm
  • Cabezal: cromado
  • Mangos: Manguitos multicomponente
  • Altura mm (h): 25 mm
  • L2: 24 mm
  • Longitud [mm): 160 mm
  • t: 9 mm
  • W: 16 mm
  • Peso: 140 g
  • Anchura mm (b): 55 mm