Alicates planos de 140 mm

Número de artículo: 6710610
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Alicates de boca redonda plana

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6710610
EAN / GTIN 4010886671061
Número del fabricante 6710610
Número L L60160 3963

Descripción

Descripción:

Boca semiredonda y larga, superficies de agarre rectas, dentadas
Filos de precisión templados por inducción, dureza de los filos 61-63 HRC
Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y revenido

Característica:

  • Longitud de la mordaza L3 [mm]: 42 mm
  • Anchura total [mm]: 51 mm
  • Altura total [mm]: 13 mm
  • Longitud total [mm]: 142 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: Aislamiento de buceo
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 15,0 mm
  • Espesor de la cabeza T1 [mm]: 7,8 mm
  • Material: Acero templado
  • Superficie: Acero gris
  • Dureza del filo de corte: 61 - 63 HRC
  • Anchura de la punta W4 [mm]: 2,5 mm
  • Espesor de la punta: 2,0 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • con filo: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no