Martillo perforador de batería GBH18V21

Número de artículo: 075515 GBH18V21
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
No disponible
0 piezas en stock
  • Embalaje: Maleta organizada (L-Boxx)
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Bosch 18 V
  • Portaherramientas forma: SDS-Plus

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Bosch 18 V
Quality Dress GBH 18V-21
Cantidad de baterías contenidas 0
Tipo batería Ion de litio
Tensión de batería 18 V
Intervalo de revoluciones 0 min-1 - 1.800 min-1
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 13 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en madera 30 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en hormigón 21 mm
Número máximo de golpes 5.100 min-1
Energía de percusión 2 J
Portaherramientas forma SDS-Plus
Peso sin batería 2,4 kg
Suministro de energía a batería
Tipo de producto Martillo perforador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 075515 GBH18V21
EAN / GTIN 4059952528106
Número del fabricante 0611911101

Descripción

Ejecución:

Martillo perforador con batería de 18 V con portaherramientas SDS-plus y motor sin escobillas.
  • Acoplamiento de sobrecarga para proteger a los usuarios y a la máquina.
  • Giro a derecha / izquierda.
  • Extremadamente robusto: La Electronic Motor Protection apaga el motor en caso de sobrecarga; completamente operativo incluso después de un ensayo de caída de 2 m sobre hormigón.

Volumen de suministro:

Martillo perforador con batería GBH 18 V-21 Professional, L-Boxx.

Nota:

Encontrará brocas de percusión HM adecuadas a partir del n.º 787000. Encontrará baterías de recambio y cargadores en los n.° 073851073866.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra