Guía pasacables para cables de fibra de vidrio con bobina de acero 50 m

Número de artículo: 814882 50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de cinta 50 m
Resistencia a la tracción 2,2 kN
Tipo de producto Herramienta de tracción para cables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 814882 50
EAN / GTIN 9120045473605
Número del fabricante 10057

Descripción

Ejecución:

Cinta de fibra de vidrio de 4,5 mm de grosor, resistente a la retracción hasta 5 kN y, sin embargo, flexible (hasta 120 mm de radio). Casquillos pegados en ambos extremos con rosca M5 para el alojamiento opcional de puntas de guía flexibles, mallas para tracción de cables o argollas de tracción. En bobina de acero de alta calidad con patas de apoyo extraíbles, 2 departamentos portaobjetos con accesorios, freno de bloqueo y sistema de salida doble (marcha rápida y freno de salida automático).

Volumen de suministro:

Incluye accesorios almacenados de manera segura en departamento portaobjetos: 1 punta de guía flexible (Runpogleiter) con compensación de torsión y argolla de tracción de acero fino. 1 cabezal inicial con grilletes, 1 polea, 2 casquillos, 1 manguito de conexión, 1 pegamento especial 3 g.