Ejecución:
ensamblado
Descripción:
Cubeta inclinable de chapa de acero de 2 mm de espesor, borde plegado dos veces en la parte superior, borde de vertido plegado dos veces, soldado a prueba de aceite. Marco de base realizado en perfiles de borde de 3 mm de espesor con bolsillos integrados para montacargas. Placa de la banda de rodamiento y antivuelco, asa de empuje tubular. Recubrimiento en polvo gris antracita RAL 7016. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas. Ruedas con neumáticos de goma sólida elástica, bujes con rodamientos de bolas. Sistema de frenado central TOTALSTOP estándar en las ruedas, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de estantes). Móvil y para carretilla elevadora. Sin grifo de purga ni colador. El proceso de inclinación se desencadena manualmente. Para el vaciado con una carretilla elevadora o para cargas pesadas, recomendamos un contenedor basculante o un autovolquete.
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 800
Capacidad (litros): 800
Dimensiones de la caja (mm): 1321 x 1044 x 735
Altura del borde de descarga con rodillos (mm): 843
Longitud total (mm): 1458
Ancho total (mm): 1105
Altura total (mm): 1099
Neumáticos: Goma sólida elástica gris azulado
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 50
Nota:
de acuerdo a EN 1757-3