Par de luvas de proteção contra o frio Tegera® 517 7

N.º do artigo: 094824 7
Desconto
12,62 €
Preço válido até 19/01/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 par
    11,28 € 12,62 € / par
  • a partir de 6 par
    9,40 € 10,52 € / par
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
sob pedido
Em stock
204 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades das luvas Cierre por adherencia
Índice 1
Utilização reutilizable
Tamanho das luvas 7
âmbito Universal; Heavy Duty
Norma EN 511
Comprimento 235 mm
EN 388 1121X
EN 511 111
material de suporte Poliéster/ cuero artificial
Variante de revestimento Sin recubrimiento
Cor negro / verde
Categoria de proteção Categoría II
Tipo de luvas Guantes de protección contra el frío
Tipo de produto Guantes de protección contra el frío

Números de identificação e classificações

Número do artigo 094824 7
EAN/GTIN 7340118328959
Número do fabricante 517-7

Descrição

Ejecución:

Tegera® 517. Luva de proteção contra o frio à prova de água e forrada em couro sintético para uma utilização precisa durante atividades em ambientes frios e molhados. Com fecho autoaderente e pontas dos dedos reforçadas.

Aplicación:

Em ambientes de trabalho ventosos, frios ou molhados.

Norma:

EN 388; EN 511

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.
De corte extremamente justo. O tamanho corresponde ao número abaixo.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta