{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Sensor para el tipo de gas | Formaldehído | |
Tiempo de medición 1 | 3 min | |
Gama de medición estándar 1 | 0,2 ppm - 2,5 ppm | |
Tiempo de medición 2 | 90 s | |
Gama de medición estándar 2 | 0,5 ppm - 5 ppm | |
Tipo de producto | Detector de un solo gas |
Número de artículo | 097202 FORM | |
EAN / GTIN | 4026056055999 | |
Número del fabricante | 6733081 |