{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Alojamento | ER 32 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Interface DUO-LOCK | DL10 | |
L2 | 5 mm | |
A | 14 mm | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
binário recomendado | 20 Nm | |
Tipo de produto | Pinça de aperto |
Número do artigo | 220389 DL10 | |
EAN/GTIN | 4034221156204 | |
Número do fabricante | 81.320.0140.DL10 |