{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material de corte | HM | |
Aplicación principal | UNI | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | NP | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 50 m/min - 150 m/min | |
Ancho de tronzado w | 2 mm | |
Radio angular R | 0,8 mm | |
Clase | IC1008 | |
RETOL | 0,02 mm | |
CUTDIA | 32 mm | |
Profundidad de escotadura tmáx. | 4 mm | |
Profundidad de corte ap | 0,1 mm - 2,5 mm | |
Avance f Tronzado | 0,05 mm/rev. - 0,15 mm/rev. | |
Avance f Ranurado | 0,05 mm/rev. - 0,09 mm/rev. | |
Profundidad de cortep mín. | 0,05 mm | |
Profundidad de cortep máx. | 2,5 mm | |
Número de cambios/cortes | 5 | |
Perfil de plaquita de corte | neutro | |
Serie | PENTACUT | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Quality Dress | PENTA 17-200NP08RS IC1008 | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para tronzado |
Número de artículo | 273958 2/17 | |
EAN / GTIN | 7291075389692 | |
Número del fabricante | 3345803 |