Microssuporte de lâminas, ⌀ d = 5 mm, ⌀ DS: 10mm

N.º do artigo: 270202 10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DS Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Micro
⌀ haste Ds 10 mm
⌀ de fixação interior D 5 mm
Refrigeração interior sim
⌀ da cabeça D1 14 mm
Altura de fixação L2 8,8 mm
Comprimento total L 65 mm
Tipo de produto Suporte de lâmina

Números de identificação e classificações

Número do artigo 270202 10
EAN/GTIN 4045197465658
Número do fabricante 270202 10

Descrição

Pieza de repuesto:

Parafuso de aperto n.º 279815 3.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Micro" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta