Abanico lijador (CER) 20X20 mm

Número de artículo: 554160 20X20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    5,75 € / Unidad
  • de 10Unidad
    4,80 € / Unidad
a petición
En stock
810 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Grano de cerámica (CER)
Símbolo de medio abrasivo Cerámica
Tamaño de grano 80
⌀ del cabezal 20 mm
Anchura de cabeza 20 mm
⌀ de mango 6 mm
N.º revoluciones recomend. 20.000 min-1
Velocidad de giro máxima 38.200 min-1
Tipo de producto Abanico lijador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 554160 20X20
EAN / GTIN 4062406123901

Tablas de Aplicación

Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Disposición de las láminas en forma de abanico alrededor del eje de la herramienta.
Láminas abrasivas recubiertas con grano de cerámica (CER).

Aplicación:

Principalmente para trabajos de pulido y rectificado de precisión en radios grandes, en la fabricación de herramientas y moldes y de recipientes y aparatos. Las láminas abrasivas se ajustan al contorno de la pieza de trabajo.