{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | BOS 16 | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Consumo energético | 1.200 W | |
Faixa de rotação 1.ª velocidade | 0 r.p.m. - 520 r.p.m. | |
Alojamento da bucha | 1/2 polegada − 20 UNF | |
Área de aperto da bucha | 3 mm - 16 mm | |
⌀ máximo da broca espiral em aço 1.ª velocidade | 16 mm | |
⌀ máximo da broca espiral em madeira 1.ª velocidade | 50 mm | |
indicado para material | Aço | |
Peso | 3,5 kg | |
vibração máxima conforme EN | < 2,5 m/s2 | |
Tipo de produto | Perfuradora |
Número do artigo | 075155 720547 | |
EAN/GTIN | 4014586874463 | |
Número do fabricante | 72054760000 |