Bateria de lítio FE12

N.º do artigo: 073837 FE12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
76 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo de bateria, tensão da bateria Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de baterias incluídas 1
Tipo de bateria Ião de lítio
Capacidade da bateria 3 Ah
Tensão da bateria 12 V
indicado para Aparelhos Fein 12V
Tipo de produto Bateria

Números de identificação e classificações

Número do artigo 073837 FE12
EAN/GTIN 4014586891262
Número do fabricante 92604183020

Descrição

Ejecución:

Bateria de iões de lítio com indicador do nível de carga e tecnologia SafetyCell FEIN. Protege a bateria e a máquina contra sobrecarga, sobreaquecimento e descarga profunda. 100% compatível com todas as ferramentas sem fio FEIN 12V e ferramentas sem fio 18V com interface MultiVolt.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta