{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 16 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | DIN 334 | |
Haste | Cone Morse | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 4 mm | |
Comprimento total L | 90 mm | |
Cone Morse MK | 1 | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,14 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |
Número do artigo | 150860 16 | |
EAN/GTIN | 4045197087393 | |
Número do fabricante | 150860 16 |