{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | |
⌀ máximo redondo | 100 mm | |
Comprimento máximo plano | 2.500 mm | |
espessura da parede do material mínima plana | 2 mm | |
espessura da parede do material mínima redonda | 2 mm | |
Medida A | 93 mm | |
Medida B | 155 mm | |
Medida C | 60 mm | |
Medida D | 70 mm | |
Medida E | 50 mm | |
Medida F | 162 mm | |
Medida G | 26 mm | |
Carga máxima plana | 150 kg | |
Carga máxima redonda | 65 kg | |
Peso | 2,6 kg | |
Tipo de produto | Electroimán elevador |
Número do artigo | 085990 150 | |
EAN/GTIN | 2050001780119 | |
Número do fabricante | SAV 531.01-P-150 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Íman de elevação de carga 150
sob pedido
Em stock
43 peças em stock
421,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
540,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Peso | 2,6 kg | 6,4 kg |
Comprimento máximo plano | 2.500 mm | 1.250 mm |
⌀ máximo redondo | 100 mm | 250 mm |
Medida E | 50 mm | 60 mm |
Medida F | 162 mm | 170 mm |
Carga máxima plana | 150 kg | 150 kg |
Carga máxima redonda | 65 kg | 75 kg |