Casaco de inverno de senhora S

N.º do artigo: 091879 S
Desconto
186,11 €
Preço válido até 19/01/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Visão geral de tamanhos de vestuário exterior para mulher

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanhos normais mulheres (altura 176 cm - 180 cm)
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Informações do fabricante Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Como efetuar a medição

Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho unissexo Preço unitário com IVA
  • Composição do tecido: 100% poliéster
  • Gramatura do material/densidade do tecido: 150
  • Vestuário standard: Norma Oeko-Tex 100
  • Lavar: Roupa de cor a 40 °C
  • Norma: EN 343

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Género Senhoras
Composição do tecido 100% poliéster
Gramatura do material/densidade do tecido 150 g/m2
Vestuário standard Norma Oeko-Tex 100
Lavar Roupa de cor a 40 °C
Cor preto
Tamanho unissexo S
Norma EN 343
Tipo de produto Casaco de inverno

Números de identificação e classificações

Número do artigo 091879 S
EAN/GTIN 7330509541685
Número do fabricante 497119879900S

Descrição

Ejecución:

Casaco de inverno de senhora à prova de vento e de água com elevada respirabilidade. O forro em malha proporciona uma melhor ventilação nas costas, nas axilas e na gola. Os detalhes técnicos, como por exemplo costuras seladas, mantêm o casaco permanentemente estanque, mesmo nas áreas mais expostas. Ajuste ideal graças às mangas pré-moldadas, costas mais compridas, assim como cós e punhos ajustáveis. Com capuz amovível.
  • Bolso no peito com fecho de correr e bolso no peito com aba.
  • Bolsos frontais com fecho de correr.
  • Bolso interior com fecho autoaderente.

Norma:

EN 343.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta