Moteriška žieminė striukė, juoda, unisex dydis: S

Prekės Nr.: 091879 S
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Moteriškų viršutinių drabužių dydžių lentelė

BLAKLÄDER® Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį BLAKLÄDER®

Standartiniai moteriški dydžiai
Užsakomas dydis Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Informacija apie gamintoją Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Audinio dalis, poliesteris 100 %
Temperatūra, skalbimas skalbimo mašinoje 40 °C
Kokybės ir bandymo ženklas Oeko-Tex® Standard 100
Spalva juoda
Audinio sudėtis poliesteris
Audinio tankis 150 g/m2
Skalbimo procedūra skalbimas skalbimo mašinoje
Taikymo būdas Apsauga nuo šalčio; apsauga nuo lietaus
Kišenių skaičius, Vidinė kišenė 1 vnt.
Kišenių skaičius, Šoninė kišenė 2 vnt.
Kišenių skaičius, Kišenė ant krūtinės 1 vnt.
Kišenių skaičius, Kišenėlė su atvartu 1 vnt.
Padėtis, Kišenė ant krūtinės priekyje
Padėtis, Šoninė kišenė priekyje
Padėtis, Kišenėlė su atvartu priekyje
Užtrauktuko savybės dvipusis
Užsegimo juosta paslėpta, užtrauktukas taip
Nuimamas gobtuvas taip
Tarptautiniai dydžiai, Moteriškas modelis S
Produkto rūšis striukė
Kišenės tipas Kišenė ant krūtinės; Vidinė kišenė; Kišenėlė su atvartu; Šoninė kišenė
Užsegimas su lipukais; užtrauktukas
Gobtuvas taip
Savybės atsparus vandeniui; kilpa nykščiui ant rankovės; kvėpuojantis; nepraleidžia vėjo; prailginta nugara; reguliuojami rankogaliai; su šviesą atspindinčia medžiaga
Lytis Moteriškas modelis
Standartas EN 343

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 091879 S
EAN / GTIN 7330509541685
Gamintojo numeris 497119879900S
Gamintojas / atsakingas asmuo Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Germany, www.blaklader.de

Aprašymas

Modelis:

Vėjo neperpučiama, nešlampanti moteriška žieminė striukė, pralaidi orui. Mesh pamušalas užtikrina geresnį nugaros, pečių ir apykaklės vėdinimą. Dėl techninių detalių, pvz., užlietų siūlių, striukė išlieka sandari ilgą laiką net stipriai veikiamose vietose. Optimali pritaikyta forma dėl iš anksto suformuotų rankovių, pailgintos nugaros ir reguliuojamo liemens bei nustatomų rankovių juostelių. Su nuimamu gobtuvu.
  • Kišenės ant krūtinės su užtrauktuku ir su antkišeniu.
  • Priekinės kišenės su užtrauktuku.
  • Vidinė kišenė, uždaroma lipuku.

Standartas:

EN 343.