Screwdriver PROTWIST® for Tamper TORX Plus®, 30X125 mm

Nr art.: ATXRP30X125
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kolor żółty; czarny
Wersja proste
Długość grotu 125 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Długość ramienia 120 mm
Cechy szczególne, Do śrub TORX®-PLUS IPR z kołkiem zabezpieczającym Końcówka utwardzana
Średnica ostrza 6 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita L 245 mm
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub TORX®-PLUS IPR z kołkiem zabezpieczającym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu ATXRP30X125
EAN / GTIN 3662424098208
Numer producenta ATXRP30X125
Numer L L60130 10339
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Meets Tamper Resistant Torx Torx Plus® specifications.
  • Heat treatment on the line: + 100% durability + 100% resistance.
  • Handle material: Soft for greater comfort and chemical resistance.
  • Blade ″Tri-Coating″ treated (zinc-nickel-chrome): 4 times more corrosion resistant.
  • Handle ergonomically optimised: 10% more torque.
  • Laser marking: For higher wear resistance.
  • Profiles CNC machined: better adaptation to the screw with better torque transmission and less wear.

Cecha szcz.:

  • A[mm]: 5.49
  • D[mm]: 36
  • D1xL1[mm]: 6.0x125
  • L[mm]: 245
  • L2[mm]: 120
  • RESITORX[NR]: IPR30
  • [G]: 126