Šroubovák PROTWIST RtxPlus IPR30

Artiklové číslo: ATXRP30X125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barva žlutá; Černá
Provedení rovné
Délka čepele 125 mm
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Délka rukojeti 120 mm
Zvláštní znaky, Pro šrouby TORX®-PLUS IPR s pojistným kolíkem Kalený hrot
Průměr čepele 6 mm
Druh produktu Šroubovák
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Celková délka 245 mm
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby TORX®-PLUS IPR s pojistným kolíkem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo ATXRP30X125
EAN / GTIN 3662424098208
Číslo výrobce ATXRP30X125
L-číslo L60130 10339
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Splňuje specifikace Torx Torx Plus® odolné proti neoprávněné manipulaci.
  • Tepelná úprava na lince: + 100% trvanlivost + 100% odolnost.
  • Materiál rukojeti: Měkký pro větší pohodlí a chemickou odolnost.
  • Čepel ″Tri-Coating″ s povrchovou úpravou (zinek-nikl-chrom): 4krát odolnější proti korozi.
  • Rukojeť ergonomicky optimalizovaná: O 10 % větší krouticí moment.
  • Laserové značení: Pro vyšší odolnost proti opotřebení.
  • Profily opracované CNC strojem: Lepší přizpůsobení šroubu s lepším přenosem krouticího momentu a menším opotřebením.

Charakteristika:

  • A[mm]: 5,49
  • D[mm]: 36
  • D1xL1[mm]: 6,0x125
  • L[mm]: 245
  • L2[mm]: 120
  • RESITORX[NR]: IPR30
  • [G]: 126