Folia poliestrowa 3M™ ET 5, przezroczysta, 12 mm x 66 m x 0,06 mm

Nr art.: 7100091567
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 19 sztuki
  • Etapy zamówienia: 19 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria 3M™ ET 5 Polyesterfolie
Oznaczenie producenta 3M™ Polyester-Isolierband 5; 3M™ Polyesterfolie 5
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa RoHS
Kolor Przezroczysty
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia PET
Masa klejowa akrylan
Maks. odporność na temperaturę 130 stopni
Obszar zastosowania Pomieszczenia
Zastosowanie Izolowanie; Mocowanie; Montaż
Właściwości Odporność na wilgoć; Odporność na ścieranie; bez zaparowania szkieł; elastyczne; odporny na rozdarcie; odporny na rozpuszczalniki
Długość L 66 m
Szerokość B 12 mm
Grubość S 0,06 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100091567
EAN / GTIN 04054596153486
Numer producenta 7100091567
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma izolacyjna 3M™ Polyesterfolie 5 to wyjątkowo cienka i elastyczna taśma izolacyjna, która jednocześnie charakteryzuje się dużą wytrzymałością. Podczas gdy klej akrylowy wykazuje wyjątkową odporność na działanie rozpuszczalników i „flagging”, nośnik charakteryzuje się bardzo wysoką wytrzymałością na rozdarcie i ścieranie. Taśma o łącznej grubości 0,06 milimetra wytrzymuje napięcie przebicia wynoszące 5 500 woltów i dzięki odporności termicznej do 130°C należy do klasy materiałów izolacyjnych B. Przezroczysta folia poliestrowa doskonale nadaje się do mocowania przewodów przyłączeniowych, ponieważ umożliwia wizualną kontrolę prawidłowego rozmieszczenia styków.

Zaleta:

  • Uniwersalna taśma poliestrowa z klejem akrylowym
  • Jest bardziej odporna na wysokie temperatury niż taśmy klejące z podłożem z tkaniny octanowej.
  • Elastyczny, charakteryzuje się doskonałą odpornością na działanie substancji chemicznych, rozpuszczalników, wilgoci, ścierania i przecięć
  • Posiada certyfikat UL, certyfikat CSA oraz jest zgodny z dyrektywą RoHS 2011/65/UE
  • Maksymalna odporność na temperaturę do 130 °C
  • Napięcie przebicia: 5 500V
  • Ognioodporny zgodnie z normą UL® 510