3M™ Finesse-It™ Polishing Pad, Orange, 135 mm

Nr art.: 7000069662
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Finesse-it™ Polierschaumpad
Kolor Pomarańczowy
Stopień rozdrobnienia wyjątkowo drobne
Średnica 133 mm
Opis kształtu kształt okrągły
Jednostka napędowa Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna
Materiał z tworzywa sztucznego
Materiał do obróbki Wszystkie metale; tworzywo sztuczne
Stopień wypolerowania polerowanie końcowe
Rodzaj produktu Tarcza polerska

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000069662
EAN / GTIN 05010027806078
Numer producenta 7000069662
Numer L L51710 208
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

For a soft, smooth finish on wood, auto, marine and aerospace surfaces, use 3M™ Finesse-it™ Foam Buffing Pads. Our foam buffing pads are designed for use with 3M™ Finesse-it™ polishes. Attach to buffers, orbital tools and variable speed rotary polishers. The waffle faced pads provide sufficient contact surface and minimise heat build-up and are designed for use with buffers and orbital polishes. The flat faced pads also work with rotary polishers and provide a consistent contact surface to deliver a superior polishing performance.

Zaleta:

  • Soft, smooth surface for applying 3M™ Finesse-it™ polishes
  • Minimises heat buildup
  • Repairs coatings without repainting
  • 3M™ Hookit™ attachment system holds pad securely and provides quick pad change-out
  • Pads are sold separately

Zalecenie:

  • For final and extra fine finishing steps for automotive OEM clear coats and removing sand scratches or swirl marks from previous finishing steps