Mousse alvéolée orange 3M™ Finesse-it™ , 135 mm

Réf.: 7000069662
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
  • Etapes de la commande : 50 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Eponge à poncer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000069662
EAN / GTIN 05010027806078
Réf. fabricant 7000069662

Description

Exécution:

Dos fermeture auto-agrippantes (Hookit™)
Construction en mousse souple/structure à picots (brevetée)
Meilleure sécurité du processus
Amélioration de la qualité
Economise du temps et de l'argent

Description:

Les mousses 3M™ Finesse-it™ sont conçues pour être utilisées avec les liquides 3M™ Finesse-it™. Fixez-les aux lustreuses et ponceuses orbitales rotatives à vitesse variable pour une finition douce et homogène sur le bois et les revêtements pour l'automobile, la marine et l'aéronautique.

Caractéristique(s):

Créez des surfaces douces et sans heurts avant d'appliquer les liquides 3M™ Finesse-it™.
Obtenez une finition satinée, semi ou très brillante pour le bois, l'automobile, la marine et les enduits utilisés dans l'aérospatiale
Réparez les enduits sans les repeindre
La face alvéolée assure une bonne surface de contact tout en limitant la production de chaleur
Durée de vie plus élevée
Consommation réduite de pâte à polir
Remplacement rapide
Résistance à la chaleur améliorée

Remarque(s):

Utilisez-les avec les liquides 3M™ Finesse-it™ pour une finition professionnelle pour le bois, l'automobile, la marine et les enduits utilisés dans l'aérospatiale