Zestaw brzeszczotów bagnetowych, 5 szt., Nazwa: T101B

Nr art.: 588430 T101B
Ustaw cenę 5 Sztuka (PLN 4,31 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 903 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Nazwa Ustaw cenę 5 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy nie
Liczba narzędzi 5 szt.
Oznaczenie producenta T101B
Min. podziałka zębów 2,7 mm
Maks. podziałka zębów 2,7 mm
Rodzaj produktu Brzeszczoty bagnetowe
Liczba brzeszczotów 5 szt.
Materiał brzeszczotu Wysokowęglowa stal narzędziowa (HCS)
Długość 100 mm
Materiał do obróbki drewno
Grupa materiałów drewniane
Możliwość konfiguracji nie
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 588430 T101B
EAN / GTIN 4067263119166
Numer producenta 588430 T101B
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Brzeszczoty ze szlifowanymi, ostrymi zębami, do precyzyjnych cięć w drewnie. Zamocowanie w uchwycie do brzeszczotów typu T.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka