1086 R Digital Indicator 100mm/4″ res.0,0005mm w.c.

Nr art.: 4337623KAL
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Stopień ochrony IP IP42
Oznaczenie producenta 1086 R; MarCator
Materiał obudowy metal; z tworzywa sztucznego
Wskazanie cyfrowy
Maks. zakres pomiarowy 100 mm
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Powtarzalność 1 µm
Średnica trzpienia chwytowego 8 mm
Norma norma zakładowa
Protokół kontrolny tak
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Wartość podziałki skali 0,0005 mm
Jednostka odczytu milimetr; cal
Odczyt, milimetr 0,0005 mm
Odczyt 0,0005 mm
Odczyt, cal 0 cal
Odczyt 0,0001 cal
Złącze Digimatic; Opto RS232C
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4337623KAL
EAN / GTIN 4059192014520
Numer producenta 4337623KAL
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Digital dial indicator MarCator 1086 R
IP protection category: IP 42
Data interface: Digimatic, Opto RS-232C, USB
Factory standard
Measuring span in mm: 100mm
Resolution in mm: 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01
Resolution inches: .00002″, .00005″, .0001″, .0002″, .0005″
Package contains: battery, test certificate, instruction manual, Cardboard box