{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Micromar | |
| Oznaczenie producenta | 45 T; 45 Tm; 45 Tv | |
| Opakowanie | Etui | |
| Odczyt, milimetr | 0,01 mm | |
| Rodzaj produktu | Głębokościomierz mikrometryczny | |
| Grzechotka precyzyjna | tak | |
| Blokada / dźwignia ustalająca | tak | |
| Jednostka odczytu | milimetr | |
| Technika pomiarowa | analogowy | |
| Podziałka bębna pomiarowego | 1/100 mm | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 100 mm | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Protokół kontrolny | tak |
| Numer artykułu | 4180000DKS | |
| EAN / GTIN | 4059192010171 | |
| Numer producenta | 4180000DKS | |
| Numer L | L40080 107716 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |