Uchwyty do rowkowania i toczenia dla tokarek z wrzeciennikiem przesuwnym i automatów tokarskich. Możliwość mocowania z dwóch stron.

Nr art.: 2802078
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 2802078
EAN / GTIN 7291075315417
Numer producenta 2802078
Numer L L23920 3234

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia do rowkowania/toczenia
  • maksymalna szerokość cięcia (CWX): 0,1″
  • min. szerokość cięcia (CWN): 0,02″
  • Długość całkowita (OAL): 4 921 cale

Cecha szcz.:

  • Głębokość cięcia, maks. (CDX): 0 315 cale
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX): 0,1 cale
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN): 0,02 cale
  • Długość całkowita (OAL): 4 921 cale
  • Wysokość trzonu (H): 3/8 cala
  • Szerokość trzonka (B): 3/8 cala