Extension 1/2″ with magnet

Nr art.: 2697920
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Rodzaj produktu Przedłużka
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita L 81,5 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon czworokątem zewnętrznym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2697920
EAN / GTIN 4010886934913
Numer producenta 2697920
Numer L L60160 2029
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • The holding magnet securely fixes the screws or nuts in the socket
  • One-hand operation - using the socket the screw or nut can be immediately screwed in
  • The magnetic field of the holding magnet keeps screws and nuts centered in the socket without any direct contact
  • A strong permanent magnet keeps hold of even large screws
  • Makes work easier particularly in confined spaces
  • Hot forged
  • GEDORE vanadium steel 31CrV3, polished

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Drive square [inch]: 1/2″
  • Material: Chrome-vanadium steel 31CrV3
  • REACH registration available: no
  • square drive [metric]: 12,5 mm
  • Surface: chrome-plated
  • Total length [mm]: 81,5 mm
  • VDE certified: no