Forlænger 1/2″ med magnet til fastholdelse

Art.-nr.: 2697920
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Størrelse på drivværk, indvendig firkant 1/2 tomme
Produkttype forlænger
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Samlet længde L 81,5 mm
Drev indvendig firkant
Udgang Udvendig firkant

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2697920
EAN/GTIN 4010886934913
Producentnummer 2697920
L-nummer L60160 2029
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Til håndbetjente fatninger med gennemgående boring og firkantet drev i henhold til DIN 3120, ISO 1174, med kuglelås
Holdemagneten fastholder skruerne eller møtrikkerne i fatningen, så de ikke kan tabes
En-håndsbetjening - skruen eller møtrikken kan skrues i med det samme med fatningen
Holdemagneten holder skruer og møtrikker centralt i fatningen uden direkte kontakt
Stærk permanent magnet holder selv store skruer
Særligt velegnet til arbejde i trange rum
Vanadiumstål 31CrV3, forkromet

Egenskab:

  • firkantet drev [metrisk]: 12,5 mm
  • Drev firkant [tomme]: 1/2″
  • Samlet længde [mm]: 81,5 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål 31CrV3
  • Overflade: forkromet
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen