{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ břitu DC | 6 mm | |
| powłoka | bez powłoki | |
| Materiał ostrza | VHM | |
| Norma | norma zakładowa | |
| typ | W | |
| Tolerance jmenovitý ⌀ | h6 | |
| Počet zubů Z | 3 | |
| Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
| Właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | |
| Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
| szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,12×D | |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
| Kvalita vyvážení se stopkou | G 2,5 s HA | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Strategia skrawania | TPC | |
| Délka břitu Lc | 25 mm | |
| Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 30 mm | |
| Uvolňovací ⌀ D1 | 5,7 mm | |
| Celková délka L | 71 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 6 mm | |
| Tvar stopky | HA | |
| Šířka rohové fazetky při 45° | 0,2 mm | |
| Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
| Střední tloušťka třísek hmax pro TPC frézování v hliníku, krátké třísky | 0,032 mm | |
| pierścień barwny | żółty | |
| Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
| Numer artykułu | 202281 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197773289 | |
| Numer producenta | 202281 6 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |