Roof ladder, anthracite grey 7 rungs

Nr art.: 11197
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Wykonanie stopnia Stopień
Liczba stopni na sekcję drabiny 7
Rodzaj produktu Drabina specjalna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 11197
EAN / GTIN 4031405111974
Numer producenta 011197
Numer L L90110 907
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Nadaje się do wszystkich popularnych pokryć dachowych i nachyleń od 22,5° do 60° zgodnie z normą DIN 4567-4
  • Otwory wykonane z wytrzymałego profilu aluminiowego
  • Trójkątne szczeble dostosowane do nachylenia dachu z mocnym przetłoczeniem zapewniającym bezpieczną postawę
  • Duża odległość pomiędzy pokryciem dachowym a szczeblem zabezpiecza przed uszkodzeniem pokrycia dachowego
  • Zintegrowane paski łączące umożliwiające łatwe mocowanie dowolnej liczby części drabiny
  • Dostępne w kolorze naturalnego aluminium i czterech powłokach (ceglasty, czerwonobrązowy, brązowy RAL 8028, antracytowy szary RAL 7016)
  • Rozstaw szczebli: 280 mm
  • Szerokość drabiny: 330mm
  • Maksymalne obciążenie: 150kg

Cecha szcz.:

  • Szerokość zewnętrzna: 330 mm
  • Wersja kolorystyczna: Malowana proszkowo na kolor antracytowy
  • Wysokość otworu: 90 mm
  • Długość drabiny: 1960 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: aluminium powlekane
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: Do montażu bez użycia narzędzi
  • Rozstaw stopni/szczebli: 280 mm
  • Liczba stopni/szczebli: 7 szczebli
  • Wersja stopniowa: szczeble