MultiMaster MM 700 Max, Typ: 72296863

Nr art.: 077804 72296863
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ wtyczki wejściowej F
Dla krajów Austria; Belgia; Czechy; Francja; Niderlandy; Niemcy; Polska
Długość przewodu 5 m
Pobór mocy 450 W
Oznaczenie producenta MM 700 MAX
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Amplituda (ruch oscylacyjny) 2 stopni
Kąt wychylenia 4 stopni
Liczba drgań 19 500 min-1
Uchwyt narzędziowy Starlock Max
Pobór mocy 450 W
Masa 1,6 kg
Rodzaj produktu Szlifierka oscylacyjna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 077804 72296863
EAN / GTIN 4014586897868
Numer producenta 72296863000
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Wykonanie:

Wiodące na rynku narzędzia oscylacyjne o trzech różnych klasach wydajności (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) w nowej wersji, z uchwytem narzędziowym Starlock (poprawione przenoszenie siły zapewnia wydajność wyższą o maks. 35%).
  • Prawie nieograniczone możliwości zastosowania (piłowanie, szlifowanie, skrobanie, cięcie, zdzieranie) dzięki ruchowi oscylacyjnemu (niewielkie pylenie).
  • Bezstopniowa, elektroniczna regulacja prędkości obrotowej zapewnia optymalne dostosowanie do rodzaju pracy.
  • Najwyższa jakość i stabilność dzięki metalowej przekładni oraz stosowanie łożysk kulkowych i igiełkowych.
  • Optymalny komfort pracy dzięki ergonomicznej konstrukcji z wkładkami Softgrip oraz niewielkiej masie.

Optymalne narzędzie wielofunkcyjne umożliwiające najszybszy postęp prac podczas rozbudowy i remontów z brzeszczotem bimetalowym do drewna, metalu i tworzyw sztucznych. Uchwyt narzędziowy StarlockMax zapewnia dostęp do ok. 180 akcesoriów FEIN o klasie wydajności Starlock, StarlockPlus i StarlockMax.

Opis:

FEIN MULTIMASTER MM 700 Max (72296863)
Gdy szukasz maksymalnej wydajności, najlepszym wyborem jest FEIN MULTIMASTER MM 700 Max – najwydajniejsze narzędzie wielofunkcyjne w swojej klasie. Ten pakiet mocy powstał z myślą o profesjonalistach, którzy codziennie wymagają najwyższej wydajności i nie godzą się na żadne kompromisy.
Wysokowydajny silnik o mocy 450 W zapewnia ogromną moc umożliwiającą najszybszy postęp prac – zarówno w drewnie i metalu, jak i w tworzywach sztucznych. Zapewnia niezmienną prędkość cięcia i sprawia, że nawet najbardziej wymagające prace remontowe i wykończeniowe stają się łatwe do wykonania.
Dzięki uchwytowi narzędziowemu StarlockMax model MM 700 Max przenosi moc silnika na narzędzie bez jakichkolwiek strat i zapewnia użytkownikowi dostęp do około 180 akcesoriów marki FEIN. Większa precyzja, więcej możliwości, lepsza kontrola.

A gdy trzeba działać szybko? W takim przypadku system QuickIN pokazuje, czym jest prawdziwa wydajność: Wymiana brzeszczotów i nasadek zajmuje mniej niż 3 sekundy – rzecz jasna bez użycia narzędzi.
Aby umożliwić bezproblemową pracę nawet przez długi czas, system antywibracyjny zapewnia wyraźnie spokojniejszą pracę i doskonałą redukcję hałasu. Ułatwia to niezwykle wytrzymała, całkowicie metalowa przekładnia, która powstała z myślą o maksymalnej trwałości – przeznaczona do pracy w trudnych warunkach panujących na placu budowy.

Zintegrowany tachogenerator utrzymuje stałą prędkość obrotową nawet przy dużym obciążeniu. Oznacza to precyzyjne, kontrolowane i czyste wyniki – przez cały czas. Odpowiednio zwymiarowany kabel przemysłowy o długości 5 metrów zapewnia ponadto maksymalną swobodę ruchów.

Model MM 700 Max jest dostarczany w mocnej walizce L‑BOXX 136 razem z uniwersalnym brzeszczotem piły E‑Cut (44 mm) – idealne przygotowanie do kolejnego profesjonalnego zastosowania.
FEIN MULTIMASTER MM 700 Max – w absolutnej czołówce technologii narzędzi wielofunkcyjnych.
Stworzone dla profesjonalistów. Opracowane z myślą o perfekcji.

W dostawie:

1× uniwersalny brzeszczot E-Cut (44 mm), L-BOXX.