{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Klingenlänge | 30 mm | |
| Bit-Aufnahme | D 6,3 | |
| Länge L | 25 mm | |
| ⌀ abtriebsseitig | 10 mm | |
| ganze Länge | 105 mm | |
| integriertes Bit-Magazin | nein | |
| Produktart | Bit-Werkzeug |
| Artikelnummer | 676612 30 | |
| EAN / GTIN | 4067263013792 | |
| Herstellernummer | 676612 30 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |