Comodi occhiali di protezione uvex pheos cx2, Tinta delle lenti: CLEAR

Codice art.: 096504 CLEAR
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
859 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tinta delle lenti Prezzo unitario IVA incl.
  • Rivestimento lenti: antiappannante; resistente ai graffi; resistente alle sostanze chimiche
  • Protezione UV: UV400
  • Caratteristica della montatura: Cuscinetti per stanghetta
  • Materiale lenti: Policarbonato

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie pheos cx2
Marcatura della montatura W 166 FT CE
Marcatura lenti 2C-1,2 W 1 FTKN
Rivestimento lenti antiappannante; resistente ai graffi; resistente alle sostanze chimiche
Protezione UV UV400
Caratteristica della montatura Cuscinetti per stanghetta
Materiale lenti Policarbonato
Tipo di prodotto Occhiali protettivi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 096504 CLEAR
EAN / GTIN 4031101623887
Codice del produttore 9198256

Descrizione

Esecuzione:

Occhiali di protezione dal design moderno e sportivo conquistano per la struttura innovativa e l'elevato comfort. Grazie al supporto per naso e fronte stampato a iniezione, questi occhiali coprono perfettamente la zona oculare assicurando un'elevata protezione persino durante i lavori sopratesta. Il rivestimento uvex supravision excellence offre alle lenti una protezione contro l'appannamento all’interno e le rende estremamente resistenti ai graffi e alle sostanze chimiche all'esterno. Si adattano perfettamente a qualsiasi forma del viso e hanno una tenuta sicura grazie alla tecnologia delle stanghette X-Twist. La struttura sottile delle stanghette li rende inoltre facilmente abbinabili con altri DPI.

Norma:

EN 166
EN 170

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello