X.LT...ER-D41 09 mm

Réf.: 221938 09

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    28,56 € / Unité
  • De 10 Unité
    23,80 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette XDLT090408-ER-D41
Taille de plaquette 09
Type UNI
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance X500
Type d'outils Carbure
Rayon de programmation pour ap max 2,01 mm
Avance fz par dent 0,15 mm - 1 mm
Nombre de changements/dents 4
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 221938 09
EAN / GTIN 4059782505957
Réf. fabricant 5654896

Tableau d’application

Acier < 750 N/mm²
P
230
Acier < 900 N/mm²
P
180
Acier < 1100 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
60
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Plaquettes particulièrement épaisses avec géométrie Wiper rectifiée.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier