{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Energiförsörjning | Tryckluftsdriven | |
tillverkarens beteckning | W2411 | |
momentintervall | 13 Nm - 80 Nm | |
max skruv-⌀ (8,8−2,9) | M10 | |
maximalt varvtal: | 7 000 min-1 | |
fästprofil verktygshållare | □ | |
mått verktygshållare | 3/8 tum | |
Utförande | Pistol | |
maximal luftförbrukning | 678 l/min | |
anslutningsgänga | BSP | |
Tryckluftsanslutning | 1/4 tum | |
rekommenderad slangdimension (invändig ⌀) | 10 mm | |
vikt | 1 kg | |
bullernivå | 88 dB(A) | |
maximala vibrationer enligt EN | 7 m/s2 | |
Längd | 154 mm | |
höjd | 165 mm | |
Produktslag | Skruvdragare |
Artikkelkode | 079171 W2411 | |
EAN / GTIN | 7322590051266 | |
Manufacturer number | 8434124855 |