Märkmaskin LM280

Article no.: 085500 LM280
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
84 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

passande märkbandskassett D1
Typ LM280
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
Energiförsörjning Batteridriven
möjliga bandbredder 6; 9; 12 mm
maximal teckenhöjd 8,1 mm
nätadapter Inklusive
antal teckenstorlekar 3
antal teckenbredder 2
antal textstilar 6
antal tecken i fönstret 2×14
Antal tillgängliga tecken/symboler 220
antal textrader 2
teckenfärg svart
bandklippning manuell
tangentbordslayout QWERTZ
anmärkning USB
vikt inklusive batteri 395 g
tillverkarens beteckning Dymo 280
Längd 206 mm
Bredd 108 mm
höjd 41 mm
Produktslag Märkmaskin

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 085500 LM280
EAN / GTIN 3501170968925
Manufacturer number S0968970

Beskrivelse

Utförande:

Robusta, mobila märkapparater för snabb och enkel framställning av självhäftande plastetiketter. Hållbart termotransfertryck. Inställbar bandmatning framåt och bakåt. Avsedda för Dymo D1-band. Energiförsörjning via laddbart litiumjonbatteri, nätladdare. Enkel textbearbetning tack vare snabbknappar.
Standard LabelManager™ 280 för kontoret och hemmet med extra bearbetningsalternativ på PC / Mac via USB-gränssnitt.

Användningsdata:

Etiketterna fäster på nästan alla glatta och fettfria ytor.

Leveransinnehåll:

Inklusive band för svart på vitt och bruksanvisning.

Anmärkning:

  • Flera olika språkversioner kan ställas in.
  • Tysk knapplayout finns på lager, fransk knappsats på begäran.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen