{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | 8979 | |
Slag av tejp | Enkelsidig | |
Hållarmaterial | Tyg | |
Häftmassa | naturgummi | |
Limstyrka på stål | 0,212 N/mm | |
Elasticitet | 19 % | |
Draghållfasthet | 6,3 N/mm | |
anmärkning | UV-beständig; slitstark; smidig | |
Användning | Tätning; Täckning; Tillslutning; Buntning; Isolering | |
temperaturbeständig upp till | 93 °C | |
Liner finns | nej | |
lagringstemperatur | 20 °C - 23 °C | |
Lager luftfuktighet | 50 % - 60 % | |
Minsta hållbarhet | 18 månad | |
Färg | blå-grå | |
Längd | 23 m | |
Bredd | 48 mm | |
Tjocklek | 0,31 mm | |
Produktslag | Tejp |
Artikkelkode | 083615 48X23 | |
EAN / GTIN | 048011538518 | |
Manufacturer number | 7000001329 |