Delprofilskär för DIN 472 invändigt höger, HB7010, Bredd spår m (H13): 0,5mm

Article no.: 271010 0,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  500,53 / st.
  • from 10 st.
    NOK  417,10 / st.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
76 styck i lager

Select article variation and quantity

Bredd spår m (H13) (mm) Unit price incl. VAT
  • Spår enligt norm: DIN 472

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Sort HB7010
Spår enligt norm DIN 472
Spårvidd m (H13) 0,5 mm
Tjocklek 2,42 mm
Vändskärsstorlek L 9,3 mm
Skärbredd w 0,59 mm
tmax 0,7 mm
för låsring DIN 471/472 ringtjocklek 0,4 mm
Vändskärstilldelning höger
Skärmaterial VHM
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 271010 0,5
EAN / GTIN 4045197765307
Manufacturer number 271010 0,5

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
150
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
100
Stål < 1400 N/mm²
P
90
Stål < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuerligt
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Passar till:

GARANT gänghållare (utvändigt/invändigt) nr 271997272172, för skärstorlek 16 resp. 9,3.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen