Avstickning spårstickning CU 7025 5 mm GARANT

Article no.: 273703 5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  417,87 / st.
  • from 10 st.
    NOK  348,33 / st.
on request
På lager
424 styck i lager

Select article variation and quantity

Spårbredd w (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Spårbredd w 5 mm
Primäranvändning P
Skärförhållande kontinuerligt
Sort CU7025
Beläggning obelagd
Skärmaterial Cermet
tolerans spårbredd w ± 0,04 mm
Matning f 0,08 mm/v - 0,28 mm/v
hörnradie R 0,3 mm
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Vändskärsplattprofil neutral
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 273703 5
EAN / GTIN 4045197579058
Manufacturer number 273703 5

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
210
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
140
kontinuerligt
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Spånbrytare för små diametrar och snittkraftsreduktion.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen