{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 6 mm | |
fäste | BT 40 kort | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 50 mm | |
Utvändig-⌀ D | 25 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 6 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikkelkode | 302600 6 | |
EAN / GTIN | 4250122612735 | |
Manufacturer number | 406.04.06.50 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Weldonhållare form ADB BT 40 kort 6 mm
on request
På lager
9 styck i lager
NOK 680,02
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
86 styck i lager
NOK 1 156,30
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
204 styck i lager
NOK 565,82
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
28 styck i lager
NOK 1 065,45
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
utkragningslängd A-mått | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Utvändig-⌀ D | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Reservspännskruv nr 309900 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spännhylsa D1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC |
Produktslag | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare |