{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 1 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 4,5 mm | |
Spännspårlängd Lc | 6 mm | |
totallängd L | 26 mm | |
Skaftdiameter Ds | 1 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 113020 1 | |
EAN / GTIN | 4045197001863 | |
Manufacturer number | 113020 1 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Kort borr FS HSS/E 1 mm GARANT
on request
På lager
300 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 50,90
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 42,35
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
776 styck i lager
NOK 30,77
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
823 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 133,96
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 111,74
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Nominell ⌀ DC | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Spetsvinkel | 135 grad | 135 grad | 135 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Spännspårlängd Lc | 6 mm | 12 mm | 12 mm |
Skaftdiameter Ds | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 4,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm |