Kort borr FS HSS/E 9,3 mm GARANT

Article no.: 113020 9,3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  213,14 / st.
  • from 5 st.
    NOK  177,65 / st.
on request
På lager
32 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 1897
  • Typ: FS
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 135

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 9,3 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 1897
Typ FS
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 135 grad
Spiralvinkel 38 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 26,1 mm
Spännspårlängd Lc 40 mm
totallängd L 84 mm
Skaftdiameter Ds 9,3 mm
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,1 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 113020 9,3
EAN / GTIN 4045197002723

Användningstabell

Aluminium, plast
N
70
Alu (kortspånig)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
GG(G)
K
25
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Särskilt robust och stabilt genom förstärkt kärna.
Profilslipat, med hög rundgångsnoggrannhet.
Spåren blanka, styrlisterna nitrerade.
Med urspetsning form C till 3,9 mm, form S(special) från 4 mm.

Fördel:

Idealiskt för borrarbeten med litet borrdjup (ca 2 − 4×d) på NC-maskiner och automater.

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen