Fräsvändskär ⌀ 10 mm Highfeed, Typ: ALU

Article no.: 212749 ALU
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  751,60 / st.
  • from 10 st.
    NOK  626,39 / st.
on request
På lager
582 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Typ ALU
Sort HU7830
Skärmaterial VHM
maximalt sågdjup ap max 0,5 mm
Programmeringsradie vid ap max 1,4 mm
Matning fz i kortspånande aluminium 0,4 mm
Matning fz i stål < 1400 N/mm2 0,5 mm
Antal byten/skär 1
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 212749 ALU
EAN / GTIN 4045197761842
Manufacturer number 212749 ALU

Användningstabell

Aluminium, plast
N
1400
Alu (kortspånig)
N
700
Alu > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
vått maximal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Detaljerade riktvärden för användning hittar du i GARANT-bearbetningshandbok nr 110020.
  • Radie, rundgångsnoggrannhet: ± 0,015 mm.
  • Repeternoggrannhet från platta till platta: ±0,025 mm.

Användningsdata:

Torusplattor ”Highfeed” för högre matningshastigheter.

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fräsvändskär ⌀ 10 mm Highfeed, Typ: ALU

Fräsvändskär ⌀ 10 mm Highfeed, Typ: ALU

on request
På lager
582 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  751,60
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  626,39
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
593 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  735,08
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  612,62
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
579 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  756,50
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  630,46
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
578 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  789,54
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  657,99
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Antal byten/skär 1 1 1 1
Skärmaterial VHM VHM VHM VHM
Typ ALU ALU ALU ALU
Produktslag Vändskär för fräsning Vändskär för fräsning Vändskär för fräsning Vändskär för fräsning

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen