Excenter-spännklämma, gängaM: M6

Article no.: 370005 M6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  134,66 / st.
  • from 10 st.
    NOK  112,16 / st.
on request
På lager
263 styck i lager

Select article variation and quantity

gängaM Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

gängaM M6
Sexkantsskiva SW 16 mm
insexkantskiva SW 1 4 mm
Excenterväg S1 1,3 mm
dim A 7,8 mm
Skivhöjd H 4,8 mm
Gänglängd L 12 mm
Spännkraft 3,4 kN
max. åtdragningsmoment 8,5 Nm
Produktslag Excenter-spännklämma

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 370005 M6
EAN / GTIN 4046368503261
Manufacturer number 50206

Beskrivelse

Utförande:

  • Litet platsbehov, därigenom få störande kanter.
  • Uppspänning av valfritt formade arbetsstycken.

Sexkantmässingbricka med stålexcenterskruv.

Leveransinnehåll:

1 st stålskruv, 1 st klämbricka.

Anmärkning:

Vid klämma M 10 behövs insexnyckel strl. 7!

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen