Uppsamlingstråg för 200-litersfat förzinkat, rullbart 2X200

Article no.: 981260 2X200
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

  • Materialtjocklek: 3
  • Material: förzinkade
  • Förvaring: Förvaring av frätande ämnen tillåten; Förvaring av antändbara ämnen förbjuden; Förvaring av miljöfarliga ämnen; Förvaring vattenriskklass 1-3

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 3 mm
Material förzinkade
Förvaring Förvaring av frätande ämnen tillåten; Förvaring av antändbara ämnen förbjuden; Förvaring av miljöfarliga ämnen; Förvaring vattenriskklass 1-3
uppsamlingsvolym 211 l
Fatvolym 200 l
frigång 515 mm
Bredd 1 200 mm
Djup 800 mm
lagerkapacitet fat 200 liter 2
Antal fat 2
Ytlast 1 000 kg/m2
låsbandsanordning 1× för 2 fat
vikt 85 kg
Produktslag Uppsamlingstråg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 981260 2X200
EAN / GTIN 2050002050594

Beskrivelse

Utförande:

Med vardera 2 svängbara och fasta hjul av polyamid (⌀ 180 mm). 1 svängbart hjul med broms. Med skjuthandtag och förzinkat galler. Med låsbandsanordning.
Varmförzinkad enligt EN ISO 1461.

Användningsdata:

För säker intern transport av 200-litersfat. För antändbara vätskor i GHS-kategori 1-3 samt vattenskadande vätskor i GHS-kategori 1−4.

Norm:

Försäkran om överensstämmelse enligtStawaR-riktlinjerna (för ståltråg).

Anmärkning:

Fatställ och rullstöd för 200-litersfat hittar du under nr 981480981485.