Bänkskruvstycke 80 mm GARANT

Article no.: 967000 80
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
45 styck i lager

Select article variation and quantity

backbredd (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

backbredd 80 mm
spännvidd 100 mm
Öppningsriktning öppnas bakåt
Material höghållfast gjutgods (GG 25)
vikt 6,5 kg
Produktslag Bänkskruvstycke

Identification & Classification

Artikkelkode 967000 80
EAN / GTIN 4045197693877
Manufacturer number 967000 80
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Mycket exakt fastspänning tack vare prismatisk precisionsstyrning
Öppnas bakåt. Av höghållfast gjutgods (GG 25) med perlitisk struktur. Lång och mycket exakt, prismatisk precisionsstyrning. Precis spindellagring, spindel med trapetsgänga, helt dold och smutsskyddad. Stort, planfräst städ för lättare riktarbeten. De härdade stålbackarna är räfflade och kan bytas mot slipade backar (se Lösa backar).

Leveransinnehåll:

Inklusive fästdetaljer för montering på arbetsbänken.

Lackering:

Silvergrå.