{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| passar för arbetsplatsinredning | Verktygsskåp | |
| Delningsenhet | 1 E = 17 mm | |
| Antal skiljeväggar | 4 | |
| Antal delningspaneler | 18 | |
| passar till lådor med fronthöjd | 150 mm; 175 mm | |
| passar till lådor med bredd i E | 36E | |
| passar till lådor med djup i E | 36E | |
| passar till lådor med effektiv bredd | 612 mm | |
| passar till lådor med effektivt djup | 612 mm | |
| Produktslag | Skiljevägg till utdragslåda |
| Artikkelkode | 960330 4+18 | |
| EAN / GTIN | 4045197345141 | |
| Manufacturer number | 960330 4+18 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |