GARANT easyFix hållare för tryckluftpistol, Typ: 1

Article no.: 955750 1
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
392 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Produktslag Hållare för tryckluftspistol

Identification & Classification

Artikkelkode 955750 1
EAN / GTIN 4062406197827
Manufacturer number 955750 1
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

För fasthållning av anslutna och separata tryckluftspistoler. 3 förvaringsmöjligheter: Fasthållning via kopplingen (det trappformade hålets diameter 26 och 23 mm, passande för slangdiametrar upp till 16 mm), fasthållning via snabbkoppling (hylsdiameter 13 mm) eller upphängd på utlösaren.
Inga verktyg behövs – kan enkelt sättas fast i perforerad panel med endast en hand. Stadig fixering utan fastskruvning, vilket förhindrar att den perforerade panelen repas.

Passar till:

Perforerade paneler □ 9×9 mm i 37-mm raster.

Leveransinnehåll:

Alla tillhörande bottenplattor.