Hylla med konsoler 100 kg, för skåp-/sektionsbredd i G: 30

Article no.: 942530 30
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Select article variation and quantity

för skåp-/sektionsbredd i G Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 100
  • Material: förzinkade

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 0,9 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 100 kg
Material förzinkade
Bredd 700 mm
Djup 625 mm
Tjocklek 35 mm
Användningsområde Storvolymskåp
Produktslag Hylla

Identification & Classification

Artikkelkode 942530 30
EAN / GTIN 4062406135911
Manufacturer number 942530 30
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Passar till:

Skåp nr 941001941077; nr 942701942767.

Leveransinnehåll:

Hyllplan med konsoler.

Anmärkning:

Storlek 30 och storlek 40 passar för skåp med bredd 60G och 80G, eftersom dessa har 2 sektioner.
Hyllplanet är inte lämpligt till skåp för tung last.

Warning:

Avsedd användning
  • Håll dörrarnas svängområde fritt. Håll dörrar och utdragslådor stängda.
  • Utdragslådor till förvaring av verktyg.
  • Hylla till förvaring av arbetsstycken och verktyg.
  • För industriell användning inomhus. Använd arbetsbänken på ett torrt och fast underlag.
  • Säkra obligatoriskt skåpet mot vältning.
  • Använd det bara i tekniskt felfritt och driftsäkert tillstånd.

Olämplig användning
  • Gör inga ombyggnader på egen hand.
  • Överbelasta inte skåp, utdragslådor och hyllplan.
  • Stå eller sitt inte på skåp, utdragslådor och hyllplan.
  • Lägg inga utskjutande föremål på skåphöljet.
  • Lägg inte ner föremål hastigt.
  • Förvara inga brandfarliga eller kemiska vätskor.
  • Förvara inga matvaror i skåpet.
  • Använd inte i områden med explosionsrisk.