Avläggsskiva av stålplåt 300 mm djup, Passar för typ: 1000

Article no.: 928131 1000
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
104 styck i lager
Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

Passar för typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

RAL-färgnyans RAL 7035
Beskriven del hela artikeln
Materialtjocklek 1,5 mm
Beläggning pulverbelagd
Färgnyans, grå Ljusgrå
Material stålplåt
Färg grå
Bredd 920 mm
Justerbart djup ja
Djup, min. 190 mm
Djup, max. 300 mm
Höjd 80 mm
Effektiv bredd 880 mm
Effektivt djup 300 mm
Lutningsvinkel 110 grad; 90 grad
Monteringshöjd 80 mm
Hylla utförande avfasning; lemovania; avrullningskant; zvýšený okraj
Antal skyddskanter 3 St.
Avfasning framtill
Bärförmåga 25 kg
Produktslag hyllplan
Innehåll enkeldel

Identification & Classification

Artikkelkode 928131 1000
EAN / GTIN 4062406113223
Manufacturer number 928131 1000
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Av stålplåt med skyddskant på 3 sidor. Falsad framkant. Kan monteras med falsen uppåt eller nedåt. Justeringsområde i djupled 110 mm.
Kan låsas 90° vågrätt och med 110° lutning.

Passar till:

Montage genom upphängning i bärpelare nr 928010, materialvagn nr 918590 (storlek 1 000) och skiljeväggar nr 955430 och 944431.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Anmärkning:

Upplagshyllorna kan förses med öppna förvaringslådor, de finns i del 96.

Warning:

Avsedd användning
  • Använd arbetsbänken bara om den är i ett tekniskt felfritt tillstånd.
  • Åtgärda omedelbart fel som kan äventyra säkerheten.
  • Montera komponenter endast i avsedda borrhål. Modifiera och bygg om endast med godkända tillbehör från Hoffmann Group.
  • För industriell användning inomhus.
  • Använd arbetsbänken på ett torrt och fast underlag.
  • Använd endast i torr omgivning.

Olämplig användning
  • Stå eller sitt inte på arbetsbänken.
  • Transportera inga personer.
  • Använd inte utrustningen i områden som lutar uppåt eller nedåt.
  • Använd inte i områden med explosionsrisk.
  • Utsätt inte skåpet för vatten, nederbörd och smuts.
  • Använd inte arbetsbänken i områden med löst och ej hårdgjort underlag.
  • Överbelasta inte arbetsbänken, arbetsskivan, utdragslådorna och upplagshyllan.
  • Gör inga ombyggnader på egen hand.